本体

AJL-R100 K スポーツマグ ピーコック魔法瓶工業 68514944 AJL-R100 K スポーツマグ ピーコック魔法瓶工業 68514944 AJL-R100 K スポーツマグ ピーコック魔法瓶工業 68514944 AJL-R100 K スポーツマグ ピーコック魔法瓶工業 68514944

スポーツマグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 68514944 品番 AJL-R100 K
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

炭酸飲料に対応した大容量直飲みボトル。
取っ手付きなので持ち運びしやすい。
傷や衝撃から瓶を守る底カバー付き。

材質内瓶:SUS316 カーキ(K) 容量(L)1 口径(Φmm)約40 本体寸法(mm)約105×89×290 本体質量(kg)約0.48 保冷効力(℃)7以下(6時間)
取扱説明書:(2.48MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする