3/22より値下げ!現場を応援
本体
ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クッキング&テーブルウェア
スポーツマグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(1.2L)
注文コード
68514960
品番
AJL-R120 B
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,500
バスケットに入れる
炭酸飲料に対応した大容量直飲みボトル。
取っ手付きなので持ち運びしやすい。
傷や衝撃から瓶を守る底カバー付き。
材質
内瓶:SUS316
色
ブラック(B)
容量(L)
1.2
口径(Φmm)
約40
本体寸法(mm)
約105×89×330
本体質量(kg)
約0.54
保冷効力(℃)
7以下(6時間)
取扱説明書:
(2.48MB)