3/22より値下げ!現場を応援

本体

AJL-R120 K スポーツマグ ピーコック魔法瓶工業 68514969 AJL-R120 K スポーツマグ ピーコック魔法瓶工業 68514969 AJL-R120 K スポーツマグ ピーコック魔法瓶工業 68514969 AJL-R120 K スポーツマグ ピーコック魔法瓶工業 68514969

スポーツマグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1.2L) 注文コード 68514969 品番 AJL-R120 K
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別) 値下げ
3,500

炭酸飲料に対応した大容量直飲みボトル。
取っ手付きなので持ち運びしやすい。
傷や衝撃から瓶を守る底カバー付き。

材質内瓶:SUS316 カーキ(K) 容量(L)1.2 口径(Φmm)約40 本体寸法(mm)約105×89×330 本体質量(kg)約0.54 保冷効力(℃)7以下(6時間)
取扱説明書:(2.48MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする