本体

AEB-40 ASL タンブラーボトル ピーコック魔法瓶工業 68515100 AEB-40 ASL タンブラーボトル ピーコック魔法瓶工業 68515100 AEB-40 ASL タンブラーボトル ピーコック魔法瓶工業 68515100 AEB-40 ASL タンブラーボトル ピーコック魔法瓶工業 68515100 AEB-40 ASL タンブラーボトル ピーコック魔法瓶工業 68515100

タンブラーボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(0.4L) 注文コード 68515100 品番 AEB-40 ASL
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

幅広口径
すみずみまでしっかり洗える分解せん構造
ハンドル付きで持ち運びに便利。
底ゴムシールで机に置いた時の金属音を軽減。

材質内瓶:SUS316 スレートブルー(ASL) 容量(L)0.4 口径(Φmm)約54 本体寸法(mm)約84×84×202 本体質量(kg)約0.24 保温効力(℃)66以上(6時間)、86以上(1時間) 保冷効力(℃)11以下(6時間)
取扱説明書:(2.32MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする