本体
ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クッキング&テーブルウェア
タンブラーボトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本(0.4L)
注文コード
68515109
品番
AEB-40 W
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
幅広口径
すみずみまでしっかり洗える分解せん構造
ハンドル付きで持ち運びに便利。
底ゴムシールで机に置いた時の金属音を軽減。
材質
内瓶:SUS316
色
ホワイト(W)
容量(L)
0.4
口径(Φmm)
約54
本体寸法(mm)
約84×84×202
本体質量(kg)
約0.24
保温効力(℃)
66以上(6時間)、86以上(1時間)
保冷効力(℃)
11以下(6時間)
取扱説明書:
(2.32MB)