本体
ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クッキング&テーブルウェア
タンブラーボトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本(0.5L)
注文コード
68515127
品番
AEB-50 HD
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
幅広口径
すみずみまでしっかり洗える分解せん構造
ハンドル付きで持ち運びに便利。
底ゴムシールで机に置いた時の金属音を軽減。
材質
内瓶:SUS316
色
ダークグレー (HD)
容量(L)
0.5
口径(Φmm)
約54
本体寸法(mm)
約84×84×233
本体質量(kg)
約0.27
保温効力(℃)
69以上(6時間)、87以上(1時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)
取扱説明書:
(2.32MB)