※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ローズガーデンカラーズ ニッペホームプロダクツ 68515343 - ローズガーデンカラーズ ニッペホームプロダクツ 68515343 - ローズガーデンカラーズ ニッペホームプロダクツ 68515343 - ローズガーデンカラーズ ニッペホームプロダクツ 68515343

ローズガーデンカラーズ

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.8L) 注文コード 68515343 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,728 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

木目がくっきりとキレイに見える、着色(ステイン)半透明仕上げです。
耐候性に優れ、屋外の木部・木部製品を保護します。
木部内部に浸透し、防虫・防腐・防かび・防藻効果を発揮します。

乾燥時間(時間)
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)5〜7 用途ウッドデッキ・ラティス・トレリス・パーゴラ・ガーデニングファニチャーなどの屋外木部・木部製品に 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) テック タイプステインタイプ 容量(L)0.8 主な用途屋外木部・木製品 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐候
注意
※玩具・食器などの誤って口に触れる危険性があるもの、木製の鳥かごや犬小屋、貴重品、屋内床面には使用しないでください。
※絶えず水がかかったり、つかったり、いつも湿っているところには使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68515361
2026-01-24
用途:
室内柱、天井
建設業・工事業

ステインなので色が入りにくく、むらになりやすいですが、何回か塗り重ねると高級感のあるいい色になります。

2022-04-07
用途:
ウッドフェンス等
クリキロ造園 様 (建設業・工事業)

このシリーズはほとんどの色を使ったことあります。安い木材でも、二度塗りするといい感じに仕上がるので愛用しています。シャルボンは、かなり黒いけれど、彩度がない分、高級感が出て、用途によってはカッコいいと思います。他の色の彩度落としにも使ったりしています。

対象商品:
68515325
2021-02-17
用途:
室内棚の木材塗装
医療・福祉・介護関連業

いいお色です。木目も見えて良い感じです。木材自体も変えて、いろいろと試してみたいと思いました。

対象商品:
68515361
2020-04-18
用途:
フェンス塗装
建設業・工事業

このシリーズの使用感が気に入っています。近所のホムセンでは売っていないので。しかしシャルボンは初めて購入しましたが思ったより黒く(まさに墨色)、ちょっと今回の用途には失敗したかな・・・

対象商品:
68515325
2017-07-26
用途:
ウッドデッキの塗装に使用

防腐防食に耐久性があり、2回塗りであるが速攻がある為、塗料が
少量で済むので良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする