自在水栓(泡沫式)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68515976 品番 LF-12F(220)-13-U
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
呼び径(mm)13 仕様一般地/寒冷地:共用(固定コマ) 寸法(mm)配管:13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)220 吐水口長さ(mm)自在220 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
関連資料:(2.11MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38023535
2019-05-07
用途:
修理
建設業・工事業

全く問題ありません。発注翌日に到着したので助かりました。

対象商品:
38023553
2014-01-20
用途:
キッチンの水道

今回注文したものは、少し長いので、次回はもう少し短い物を注文します。安いので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする