IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68526345 品番MSP430F2012IPW
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP

仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、SPI●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:10●プログラムメモリサイズ:2KB(2K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:128 x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V〜3.6V●データコンバータ:A/D 8x10b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ アズワン品番67-0408-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする