AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
Heavy Duty Power connector Pin contact 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
68526580
品番
VN0101600251C
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
Amphenol の産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm で、定格電流が 8 A です。18 → 20 AWG ケーブルと互換性があります。銀めっきが施され、圧着終端を備えています
仕様
●シリーズ:VN01●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:黄銅(CuZn)●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:229-2072
定格電流(A)
8
アズワン品番
65-7658-34