アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アイリスオーヤマの 卓上コンロ
アイリスオーヤマの カセットコンロ
減煙焼肉カセットコンロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68537080
品番
IGC-GY1-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
減煙のため、家の中で焼き肉ができる。フッ素加工プレートで、お手入れが簡単!
色
チャコール
質量(g)
2800
容量(g)
容器(ボンベ):250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×262×195
安全装置
圧力感知ガス通路
使用時間
容器(ボンベ):約2時間18分
使用ガス
ブタンガス
点火方式
圧電点火方式
ガス消費量(g/h)
109(周囲温度20℃)