IGC-GY1-T 減煙焼肉カセットコンロ アイリスオーヤマ 68537098 IGC-GY1-T 減煙焼肉カセットコンロ アイリスオーヤマ 68537098 IGC-GY1-T 減煙焼肉カセットコンロ アイリスオーヤマ 68537098 IGC-GY1-T 減煙焼肉カセットコンロ アイリスオーヤマ 68537098 IGC-GY1-T 減煙焼肉カセットコンロ アイリスオーヤマ 68537098 IGC-GY1-T 減煙焼肉カセットコンロ アイリスオーヤマ 68537098

減煙焼肉カセットコンロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68537098 品番 IGC-GY1-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

減煙のため、家の中で焼き肉ができる。フッ素加工プレートで、お手入れが簡単!

テラコッタ 質量(g)2800 容量(g)容器(ボンベ):250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×262×195 安全装置圧力感知ガス通路 使用時間容器(ボンベ):約2時間18分 使用ガスブタンガス 点火方式圧電点火方式 ガス消費量(g/h)109(周囲温度20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする