ホワイトボードマーカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68538687 品番 78503
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

なめらかに書けます。

商品タイプ使い切り本体 線幅(mm)約2.0 タイプ丸芯 線の太さ中字 用途ホワイトボード用のマーカー 材質本体:プラスチック 質量(g)13 寸法(Φ×Lmm)17×135 インク色 インクアルコール系インク
注意
※筆記以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68538696
2019-03-02
用途:
ホワイトボードに使用
ひまわり倶楽部 様 (サービス業)

太すぎて私が使っているホワイトボードには、
合わなかった。
極細があればまた注文したいです。

MonotaROからの回答



この度はご意見ありがとうございます。
極細タイプは下記をご用意しております。

大阪魂 ホワイトボード用ツイン式マーカー (磁石+イレーザー付き)
https://www.monotaro.com/g/04119192/

パイロット ボードマスターS 極細
https://www.monotaro.com/g/01214987/

よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする