上皿はかり 取引・証明用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68539134 品番 70123
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

くっきり見やすい目盛で読み取り易いはかりです。
●くっきり見やすい目盛で読み取りやすいはかりです。
●頑丈設計です。
●取引・証明用です。

種類上皿自動はかり、ばね式指示はかり 基準適合証印付 表示形式アナログ ひょう量(g)200 目量(g)1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)190×185 測定範囲20g〜200g 目量の数200 公差(g)0〜50g:±1、50g〜200g:±2 目盛板径(Φmm)164 皿の厚さ(mm)0.5 材質計量皿:ステンレス 寸法(mm)240×190×210 規格取引証明用 精度等級四級 質量(g)1800 用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 材質(本体)銅板 使用温湿度範囲-10〜40℃ 材質(カバー)前面カバー:ポリスチレン樹脂 材質(計量皿)ステンレス ひょう量単位g 材質(調節つまみ)ポリスチレン樹脂 材質(指針)アルミ
注意
※取引証明に使用される方は2年毎に定期検査を受ける事が計量法で定められています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする