シンワ測定
シンワ測定の 筆記用具
シンワ測定の マーカー/蛍光ペン
シンワ測定の 工業用マーカー/アートマーカー
カートリッジ 油性マーカー 工事用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
68540622
品番
78434
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
差し換えるだけなのでインク交換が簡単です。
用途
工事用の油性マーカーの交換カートリッジ
材質
ボトル:ABS樹脂
寸法(mm)
78×13×13
質量(g)
6
インク色
赤
インク
油性(染料インク)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
交換用カートリッジ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※用途以外には使用しないでください。