鉛筆型クレヨン 工事用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 68540771 品番 78440
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

いろいろなものに書き込むことができます。

用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン 材質握り:木 寸法(mm)175×8×8 質量(g)6 インク色 インククレヨン 入数3本 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68540771
2020-09-04
用途:
カラー印刷に書込み用として使用
ユニ建材有限会社 様 (鉱業)

特にカラー印刷の場合、通常のマジックインキや他の物ではインクが弾かれて記入してもなかなか乾かず、ちょっとこすれた程度でも消えてしまいますが、この鉛筆型クレヨンは消えないので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする