CPF-100 シガープラグ ヒューズ内蔵 サンコー電商 68542217

CPF-100 シガープラグ ヒューズ内蔵 サンコー電商 68542217
CPF-100 シガープラグ ヒューズ内蔵 サンコー電商 68542217
CPF-100 シガープラグ ヒューズ内蔵 サンコー電商 68542217
CPF-100 シガープラグ ヒューズ内蔵 サンコー電商 68542217
CPF-100 シガープラグ ヒューズ内蔵 サンコー電商 68542217

シガープラグ ヒューズ内蔵

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68542217品番CPF-100
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

国産車専用のシガープラグです。ヒューズBOXに電源コードをはんだ付けして使います。

仕様●規格:FGBO125Vタイプ●対応電線サイズ:1.25sq~2sq●最大電流:8A●サイズ:Φ20×72mm(突起部含まず)定格電圧(V)DC12/24アズワン品番67-0371-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする