KN村田産業
KN村田産業の 釘
KN村田産業の ワイヤ連結釘
ワイヤー連結釘(2×4工法)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本×30巻)
注文コード
68554193
品番
MNF28-50緑
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
JIS規格品(FC3890LRを除く)
FC3890LR:CN90相当品
長さ(mm)
50
頭部径(Φmm)
6.8
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.87
表面処理
着色(緑)
用途
2×4工法(枠組み壁工法)用
材質
軟鋼線材
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース
適合釘打機
(MAX)CN565CG、CN665S、CN890S、HN50N、HN65CG、HN75N1、HN90N1、(日立)NV65AJ、NV65AF3、NV65AD3、NV75AF、NV90AB2、NV65HMJ、NV75H、NV90H2、(マキタ)AN621、AN622、AN901、AN710H、AN910H
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300