KN村田産業
KN村田産業の 釘
KN村田産業の ワイヤ連結釘
ワイヤー連結釘(2×4工法)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(150本×10巻)
注文コード
68554211
品番
MNF(V)38-75青
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
JIS規格品(FC3890LRを除く)
FC3890LR:CN90相当品
長さ(mm)
75
頭部径(Φmm)
7.9
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.75
表面処理
着色(青)
用途
2×4工法(枠組み壁工法)用
材質
軟鋼線材
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース
適合釘打機
(MAX)CN890S、HN75N1、HN90N1、(日立)NV90AB2、NV90H2、(マキタ)AN901、AN710H、AN910H
RoHS指令(10物質対応)
対応