七星科学研究所
NJCプラグ UL品(シェルΦ16・3極)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
タイプ
正芯
正芯
逆芯
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68554380
品番
NJC-163-PF<UL・CSAヒン>
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
形状
プラグ
タイプ
正芯
定格
125V-10A
表面処理
梨地クロムめっき
コネクタ形状
プラグ
接触抵抗(mΩ)
5以下
ピン数(ピン)
3
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ16
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
1.5(1分間)
パッケージ
NJC1
オス・メス
メスコンタクト