SPARKFUN
SPARKFUNの 理科/技術/科学工作
SPARKFUNの プログラミング/ロボティクス
Pi Tin for the Raspberry Pi - Black RPi2、B+
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68565299
品番
PRT-13102
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●外寸W:62mm●外寸H:95mm●外寸D:27mm●形状・タイプ:ケース●自重(g):44.2g
アズワン品番
67-0454-94