RCB-3HV ボードのみ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68566148 品番3027
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

「RCB-3HV」のボードのみのセット。
シリアルとPWM両タイプのサーボを1枚で制御することができます。(但しパラレル接続のみ)
センサーポートにジャイロ、加速度センサーをつければ自動補正をかけることができます。
HeartToHeart3を使えば、簡単にモーションを作れます。

仕様●寸法:45×35mm(突起部除く)●電源電圧:HV仕様(9V〜12V)●対応サーボ:シリアル/PWM兼用●通信規格:ICS2.0/3.0/3.5●通信速度:115200●信号レベル:TTL●サーボ最大接続数:24●接続方法:パラレル●AD端子:3●PIO:24(サーボ端子と兼用)●対応ソフト:HeartToHeart3●【ソフトウェア動作環境】●対応OS:Windows XP SP2以降、Windows Vista(SP1推奨)、Windows 7●※Microsoft.NET Framework 2. アズワン品番67-0363-22
注意
※Microsoft.NET Framework 2.0が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする