トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
N型コネクタ中継用アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68566937
品番
NAPP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
”N”型コネクタ用のオス-オス型中継コネクターで先端のコネクターがメス同士のケーブルを中継します。
形状
オス-オス
表面処理
ニッケルメッキ
コネクタ形状
中継アダプター
特性インピーダンス
50Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アマチュア無線などで使われる”M”型コネクタとは名前も見た目も一見似ていますが全くの別物なので注意してください。