SPARKFUN
SPARKFUNの 理科/技術/科学工作
SPARKFUNの プログラミング/ロボティクス
SparkFun Altitude/Pressure Sensor Breakout - MPL3115A2
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68567846
品番
SEN-11084
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:圧力●項目5:MPL3115A2
アズワン品番
67-0455-37