SPARKFUN
SPARKFUNの 理科/技術/科学工作
SPARKFUNの プログラミング/ロボティクス
SparkFun Line Sensor Breakout - QRE1113 Analog
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68568065
品番
ROB-09453
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:フォトカプラー(反射型)●項目5:QRE1113
アズワン品番
67-0454-99