曜日別特売
RP1310BPG-TEF-AWE7.0 RCAプラグ(白 7Φ線 金メッキ ケーブルガード付き) LINKMAN 68572747

RCAプラグ(白 7Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68572747品番RP1310BPG-TEF-AWE7.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

直径7mmまでのケーブルに対応したケーブルガード付きのRCAプラグ(ピンプラグ)です。

ボディーカラー:黒、ラインカラー:白(Lch用)備考ケーブルガード付き形式ストレートコネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする