ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧シリンダ
セパレートフランジジョイント(M先)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68579174
品番
RMH-45
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
48.5
寸法C(mm)
2
寸法E(mm)
17
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
13
寸法Y(mm)
17(Aロッド)
内径(Φmm)
80
寸法A(Φmm)
100
寸法D1(Φmm)
48
寸法D2(Φmm)
33
寸法D3(Φmm)
14
寸法D4(Φmm)
20
寸法J(Φmm)
76
寸法X(mm)
16(Bロッド)