※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)160
チューブ内径(Φmm)16
仕様オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68590498
品番MY3M16-160-M9BVL
 
参考基準価格(税別)¥45,930
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など861種類から選べます
他の種類を見る