RCB-4HV ボードのみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68591105 品番03076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ICS3.0/3.5対応,ノーマル、シリアル専用のロボット用コントロールボードです。
ルネサステクノロジ社製M16C/26Aマイコンを採用。
2系統のICS3.0対応デバイス用シリアルポート8ポートを用意しており、最大36個のICS3.0デバイスを接続可能。
アナログ端子が10ポート、PIO(プログラマブルI/O)端子が10ポートと拡張性も抜群さらに、ADポートとは別に電源管理用ADポートも用意。
COMポートは最大1.25Mbpsの高速通信を実現。
HeartToHeart4を使えば、簡単にモーションを作れます。

仕様PIO:10 寸法(mm)45×35(突起部除く) 電源電圧HV仕様(9V〜12V) 接続方法デイジーチェーン 接続ICS最大接続36 対応サーボ:ノーマル シリアル専用 端子AD10 通信速度115200/625000/1250000 通信規格ICS3.0/3.5 信号レベルTTL 対応ソフトウェアHeartToHeart4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする