※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)70
チューブ内径(Φmm)25
仕様オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68594619
品番MY3M25-70-M9BWV
 
参考基準価格(税別)¥58,080
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など861種類から選べます
他の種類を見る