※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)1000
チューブ内径(Φmm)40
仕様オートスイッチ:A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68595416
品番MY3M40-1000L-A93V
 
参考基準価格(税別)¥138,930
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など861種類から選べます
他の種類を見る