bigborn(ビッグボーン)
長袖シャツ 6685
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アースグリーン
アースグリーン
ディープグリーン
ロイヤルブルー
サイズ
LL
4L
5L
EL
L
LL
M
S
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68613825
品番
6685
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
LL
仕様
樹脂ボタン
種別
長袖シャツ
材質
エコトロピカル
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル55・ポリエステル10・綿35)
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
76
バスト(cm)
121
グリーン購入法
適合