曜日別特売
6685 長袖シャツ 6685 bigborn(ビッグボーン) 68613843

長袖シャツ 6685

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色アースグリーン
サイズ4L
内容量1枚注文コード68613843品番6685
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498
色
アースグリーン
サイズ
4L
仕様
樹脂ボタン
種別
長袖シャツ
材質
エコトロピカル
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル55・ポリエステル10・綿35)
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
77
バスト(cm)
134
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする