ユニバーサルプレート プレート全長160mm(2枚セット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68618685 品番ITEM70157
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

【 各種工作のフレームとして便利に使えるセットです 】
各種のギヤボックスなどを自由に固定でき、自動車工作のシャーシやロボット工作のフレームなどに幅広く使えるセットです。
ユニバーサルプレートは160×60mmで厚さ3mmのABS樹脂製。
直径3mmの穴が5mm間隔で開けられ、取り付け個所を自由に選べます。
またアングル材とシャフト固定用の軸受けが各4個、3×8mmプッシュリベットが18個入っています。

セット内容160×60mmのユニバーサルプレート2枚、アングル材、プッシュリベットをセット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする