Arty A7-100Tを搭載した汎用FPGA開発ボード
XilinxのArtix-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。
【搭載FPGA】Arty A7-100T(XC7A100TCSG324-1)
1Msps A/Dコンバータを内蔵
内部クロック速度:450MHz
JTAGおよびQuad-SPIフラッシュでプログラム可能
ロジックセル:101440、ロジックスライス:15850、ビーチサンダル:126800、ブロックRAM:4860Kビット、クロック管理タイル:6、DSPスライス:240
【ボード仕様】
667MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L
16MBクワッドSPIフラッシュ
USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません)
USBまたは7V〜15Vの電源から給電
インターフェース:10/100Mbpsイーサネット、USB-UARTブリッジ
ユーザーインターフェース:スイッチ×4、ボタン×4、リセットボタン、LED×4、RGB LED×4
拡張コネクタ:Pmodコネクタ×4、Arduino/chipKITシールドコネクタ