NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
ロッカスイッチ(Wシリーズ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
機能動作・端子形状・形名
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
機能動作
ON-OFF
端子形状
ねじ端子シールタイプ
形名
WR-11KTE
注文コード
68637111
品番
WR-11KTE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ロッカスイッチ(Wシリーズ)
デザイン性の向上
ワンタッチ取り付け
難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品
バウンス防止機構
EU-RoHS指令対応
用途
工作機械、輸送機器、建築、土木機器、食品機械、厨房機器等
色
【操作部】黒
タイプ
パネル防水タイプ
極数
単極単投
端子形状
ねじ端子シールタイプ
付加機能
パネルシール
適合
EN-61058-1クラスII
使用温度範囲(℃)
-25~85
シリーズ
W
取付穴(mm)
【パネル】34.2×17.2
機構
強制開離機構
形名
WR-11KTE
操作部形状
ロッカタイプ
機能動作
ON-OFF
パネル取付方式
スナップイン
最大取付パネル厚(mm)
4
電流容量
【1】15A 125V AC【2】15A 250V AC【3】15A 30V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応