曜日別特売
WR-19ATN ロッカスイッチ(Wシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 68637558

ロッカスイッチ(Wシリーズ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
機能動作
ON-OFF-(ON)
端子形状
ねじ端子シールなしタイプ
形名
WR-19ATN
注文コード
68637558
品番
WR-19ATN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ロッカスイッチ(Wシリーズ)
デザイン性の向上
ワンタッチ取り付け
難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品
バウンス防止機構
EU-RoHS指令対応

用途
工作機械、輸送機器、建築、土木機器、食品機械、厨房機器等
【操作部】アイボリ
タイプ
パネル防水タイプ
極数
単極双投
端子形状
ねじ端子シールなしタイプ
付加機能
パネルシール
使用温度範囲(℃)
-25~85
シリーズ
W
取付穴(mm)
【パネル】34.2×17.2
形名
WR-19ATN
操作部形状
ロッカタイプ
機能動作
ON-OFF-(ON)
パネル取付方式
スナップイン
最大取付パネル厚(mm)
4
電流容量
【1】15A 125V AC【2】15A 250V AC【3】15A 30V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする