NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
ロッカスイッチ(Wシリーズ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
機能動作・端子形状・形名
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
機能動作
ON-OFF-(ON)
端子形状
リード線付形シールタイプ
形名
WR-19KLE
注文コード
68637567
品番
WR-19KLE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ロッカスイッチ(Wシリーズ)
デザイン性の向上
ワンタッチ取り付け
難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品
バウンス防止機構
EU-RoHS指令対応
用途
工作機械、輸送機器、建築、土木機器、食品機械、厨房機器等
色
【操作部】黒
タイプ
IP67適合全防水タイプ
極数
単極双投
端子形状
リード線付形シールタイプ
付加機能
全防水
使用温度範囲(℃)
-25~85
シリーズ
W
取付穴(mm)
【パネル】34.2×17.2
形名
WR-19KLE
操作部形状
ロッカタイプ
機能動作
ON-OFF-(ON)
パネル取付方式
スナップイン
最大取付パネル厚(mm)
4
電流容量
【1】15A 125V AC【2】15A 250V AC【3】15A 30V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応