スリーブハウジング ねじサイズ1 x M25 B16

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68642710 品番1412717
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スリーブハウジング B16、ダブルロッキングラッチ用、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、ケーブルアウトレット: 1、側面、高さ: 60 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:なし、M25 x 1、標準

仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1 x M25●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●コード番号:187-5843 アズワン品番65-7485-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする