SparkFun Spectral Sensor Breakout - AS7263 NIR Qwiic

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68643884 品番SEN-14351
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Description
The SparkFun AS7263 Near Infrared(NIR)Spectral Sensor Breakout brings spectroscopy to the palm of your hand, making it easier than ever to measure and characterize how different materials absorb and reflect different wavelengths of light. The AS7263 Breakout is unique in its ability to communicate by both an I2C interface and serial interface using AT commands. Hookup is easy, thanks to the Qwiic connectors attached to the board --- simply plug one end of the Qwiic cable into the breakout and the other into one of the Qwiic shields, then stack the board on a development board. You'll be ready to upload a sketch to start taking spectroscopy measurements in no time.
The AS7263 spectrometer detects wavelengths in the visible range at 610, 680, 730, 760, 810 and 860nm of light, each with 20nm of full-width half-max detection. The board also has multiple ways for you to illuminate objects that you will try to measure for a more accurate spectroscopy reading. There is an onboard LED that has been picked out specifically for this task, as well as two pins to solder your own LED into.
Note:The I2C address of the AS7263 is 0x49 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple AS7263 sensors on a single bus. If you need to use more than one AS7263 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.
The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.
Get Started with the SparkFun AS726X Spectral Sensor Breakout Guide
Features
6 near-IR channels:610nm, 680nm, 730nm, 760nm, 810nm and 860nm, each with 20nm FWHM
NIR filter set realized by silicon interference filters
16-bit ADC with digital access
Programmable LED drivers
2.7V to 3.6V with I2C interface
2x Qwiic connectors

アズワン品番67-0426-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする