曜日別特売
PFM750S-F01-B-S-X731 PFM7 - 表示一体型 SMC 68645886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFM7 - 表示一体型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
出力仕様
(B) PNP2出力
注文コード
68645886
品番
PFM750S-F01-B-S-X731
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,530
管接続口径
(F01) G 1/8
出力仕様
(B) PNP2出力
配管取出方向
(-) ストレート
流量調整弁
(S) あり
校正証明書
(-) なし
仕様
定格流量範囲(流量レンジ):(50) 1~50(25)L/min、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(-) コネクタ付リード線(2m)、オプション2:(S) ブラケット(流量調整弁付用)、オーダーメイド仕様:(-X731) アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)
取扱説明書:(-) 取扱説明書付(和英併記)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68645886PFM750S-F01-B-S-X73179829350PF2M750S-F1-L2-S-X731PFM750S-F01-B-S-X731 PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 79829350PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする