ESPr Developer Type-C SSCIシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68649886 品番SSCI-063647
参考基準価格(税別)¥3,930 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ピンヘッダ、ピンソケットは付属していません。別途ご用意ください。
ESP-WROOM-32を2.54mmピッチに変換する基板。Espressif System社製の無線通信モジュールESP-WROOM-32を2.54mmピッチに変換する基板です。従来品のESPr Developer 32のコネクタはmicroUSB-Bでしたが、これが Type-Cに変更されています。ESPr Developer 32と同様に、USB-シリアル変換IC(FT231XS)、3.3V出力レギュレータ、リセットスイッチ、動作モード切り替えスイッチが搭載されているので、基板単体ですぐに使用できま

仕様●【ESPr Developer 32 Type-C】●電源:USB Type-C:5V●電源入力ピン(VIN):3.7V〜6.0V●USBコネクタとVINピンの同時使用が可能●電源出力ピン(VOUT):USBまたはVINピンに入力した電圧を出力●動作電圧:3.3V●使用非推奨ピン:IO6,7,8,9,10,11ピンはESP-WROOM-32内のSPI Flash に接続されているため、通常のGPIOピンとしては非推奨です。●外部発振子:裏面に発振子とコンデンサ接続用のPADあり●IO32とIO33は発振 アズワン品番67-0372-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする