曜日別特売
EA761XD-38 照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ エスコ 68690285

EA761XD-38 照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ エスコ 68690285
EA761XD-38 照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ エスコ 68690285
EA761XD-38 照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ エスコ 68690285

照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード68690285品番EA761XD-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,650
販売価格(税別)
11,500

初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けた変わらない"使いやすさ"です。

仕様●全長(mm):530●セード(mm):190●アーム長(mm):上/450、下/450●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:624lm●重量:1400g●コード長:1.9m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.2W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):86.6lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:黒●白熱灯60W相当●中心直下照度アズワン品番65-9278-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする