曜日別特売
600012700 THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ 11mm×5.5mm(10個入) タカチ電機工業 68704311

600012700 THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ 11mm×5.5mm(10個入) タカチ電機工業 68704311
600012700 THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ 11mm×5.5mm(10個入) タカチ電機工業 68704311
600012700 THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ 11mm×5.5mm(10個入) タカチ電機工業 68704311

THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ 11mm×5.5mm(10個入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
68704311
品番
600012700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ
THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。
径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。
6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。
THB400-○-17シリーズには使用できません。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

材質
TPE
適合ケーブル外径(Φmm)
11×5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする