高性能バッテリー ブラックーEFB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68714074 品番 BLE-60-L2
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

EFB (強化型液式バッテリー) テクノロジーを採用し、大容量化、耐久性向上、充電受入性能向上の実現。

バッテリー容量(Ah)60/20HR CCA(アンペア)560 仕様CCA[EN]:560 タイプシールドタイプ 定格電圧(V)12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×175×190 保証期間2年または4万km 再生紙使用マーク適合
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする