※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の バッテリー関連
BOSCH(ボッシュ)の バッテリー本体
BOSCH(ボッシュ)の 輸入車用バッテリー
高性能バッテリー ブラックーEFB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68714083
品番
BLE-70-L3
参考基準価格(税別)
¥56,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
EFB (強化型液式バッテリー) テクノロジーを採用し、大容量化、耐久性向上、充電受入性能向上の実現。
バッテリー容量(Ah)
70/20HR
CCA(アンペア)
650
仕様
CCA[EN]:650
タイプ
シールドタイプ
定格電圧(V)
12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
278×175×190
保証期間
2年または4万km
再生紙使用マーク
適合
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。