4GB120R-06-E2-3 パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKD 68714598

パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 接続口径Rc1/8 注文コード68714598 品番4GB120R-06-E2-3
参考基準価格(税別)¥11,720 販売価格(税込) ¥11,616
販売価格(税別)
10,560
この商品は電圧・接続口径・内容量など77種類から選べます 他の種類を見る
使用流体圧縮空気 電圧(V)DC24 接続口径Rc1/8 切換方式2位置ダブル 種別パイロット式5ポート弁 4GB1 質量(g)98(56) 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 ポート数5 消費電力(W)0.6 最高使用圧力(MPa)0.7 ねじの種類G 流体温度(℃)5〜55 電線接続方法E形コネクタリード線 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 皮相電力(VA)- 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 パイロット排気方法【内部】主弁・パイロット弁集中排気形、【外部】主弁・パイロット弁個別排気形 周囲温度(℃)-5〜55(凍結なき事) 保持電流(A)0.025 定格電圧変動範囲±10% 手動装置ノンロック・ロック共用形 サージキラー付き インジケータランプ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする