※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S070B_VALVE - ベース配管/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(S) DC5
管接続口径
(M3) サブプレート
リード線取出方法
(C) プラグリード, ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
68715947
品番
S070B-SCC-M3
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
(S) DC5
リード線取出方法
(C) プラグリード, ランプ・サージ電圧保護回路付
管接続口径
(M3) サブプレート
仕様
コイル電圧:(S) DC5V、消費電力-圧力仕様-流量:(C) 消費電力:0.5W - 最高使用圧力:0.3MPa - Cv値:0.016、リード線取出し方法:(C) プラグリード, ランプ・サージ電圧保護回路付