※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
コイル定格電圧(V)(6) DC12
管接続口径(40) ポート接続: バーブ継手, 適用チューブ: Φ4/Φ2.5
リード線取出方法(CO) プラグリード, コネクタ無し, ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード68715999
品番S070M-6DCO-40
参考基準価格(税別)¥2,920
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など8種類から選べます
他の種類を見る