※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S070M_VALVE - 直接配管形バルブ:スタッキングタイプ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(R) DC3
管接続口径
(32) ポート接続: バーブ継手, 適用チューブ: Φ3.18/Φ2
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
68716008
品番
S070M-RAG-32
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
(R) DC3
リード線取出方法
(G) グロメット
管接続口径
(32) ポート接続: バーブ継手, 適用チューブ: Φ3.18/Φ2
仕様
コイル電圧:(R) DC3V、消費電力-圧力仕様-流量:(A) 消費電力:0.35W - 最高使用圧力:0.1MPa - Cv値:0.016、リード線取出し方法:(G) グロメット